Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho19 mm
- Peso139.99 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica33700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT324519C3 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 19 mm y un peso de 139.99 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales pesados, operaciones mineras y aplicaciones de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT324519C3
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática35900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación