Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso186.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica45600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT324525C3 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 186.29 lb, lo que lo hace adecuado para exigentes sistemas de transmisión de potencia, equipos de construcción y accionamientos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT324525C3
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática53000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación