Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho32 mm
- Peso240.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica58500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT324532C3 cuenta con un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 240.30 lb, lo que lo hace ideal para grandes conjuntos giratorios, maquinaria pesada y aplicaciones mineras.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT324532C3
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática73000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación