Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro41 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso49.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT354113C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 41 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 49.60 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de automóviles, transmisiones de engranajes y equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT354113C3
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática26800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación