Motion
KT354216C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08942921
No. Fabricante KT354216C3
Precio30.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08942921
No. Fabricante KT354216C3
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
Precio30.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    70.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    23100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT354216C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 70.55 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta resistencia, sistemas rotativos y equipos de construcción.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT354216C3
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    33900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT354216C3 USO GENERAL

También puede gustarle