Motion
KT354218C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942922
No. Fabricante KT354218C3
Precio23.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942922
No. Fabricante KT354218C3
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
Precio23.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    78.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    26000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT354218C3 cuenta con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 78.26 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes exigentes, operaciones mineras y transmisión de potencia industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT354218C3
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    39500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT354218C3 USO GENERAL

You May Also Like