Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso131.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica40600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT354230C3 cuenta con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 131.17 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de servicio pesado, equipos de minería y sistemas de transmisión de potencia de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT354230C3
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática70300 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación