Motion
KT367NC3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 44 mm OD, 7 mm Ancho
Artículo MI #08942925
No. Fabricante KT367NC3
Precio13.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 44 mm OD, 7 mm Ancho
Artículo MI #08942925
No. Fabricante KT367NC3
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
Precio13.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    14800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT367NC3 cuenta con un diámetro de orificio de 3 mm, un diámetro exterior de 44 mm y un ancho total de 7 mm, lo que lo hace ideal para equipos de precisión, sistemas mecánicos compactos y aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT367NC3
  • RPM Máx.
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    990 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT367NC3 USO GENERAL