Motion
KT384417C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 46 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #08942926
No. Fabricante KT384417C3
Precio34.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 46 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #08942926
No. Fabricante KT384417C3
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
Precio34.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    46 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    67.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    23800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT384417C3 tiene un diámetro de orificio de 38 mm, un diámetro exterior de 46 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 67.24 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes industriales, maquinaria de construcción y equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT384417C3
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    40400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT384417C3 USO GENERAL

También puede gustarle