Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro38 mm
- Exterior Diámetro46 mm
- En general Ancho32 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica45400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT384632C3 cuenta con un diámetro de orificio de 38 mm, un diámetro exterior de 46 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 0.18 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión automotriz, cajas de engranajes y transmisiones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT384632C3
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática75700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación