Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro48 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica39300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT404825C3 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.14 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales exigentes y conjuntos giratorios.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT404825C3
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática64000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación