Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica28200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT405015C3 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial, motores eléctricos y sistemas automotrices.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT405015C3
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática35900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación