Motion
KT405450C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 54 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #08942935
No. Fabricante KT405450C3
Precio111.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 54 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #08942935
No. Fabricante KT405450C3
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
Precio111.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    54 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    93600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT405450C3 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 54 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 0.47 lb, lo que lo hace ideal para equipos de minería, transmisiones industriales y maquinaria de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT405450C3
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    134000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT405450C3 USO GENERAL

También puede gustarle