Motion
KT405463C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 54 mm OD, 63 mm Ancho
Artículo MI #08942936
No. Fabricante KT405463C3
Precio143.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 54 mm OD, 63 mm Ancho
Artículo MI #08942936
No. Fabricante KT405463C3
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
Precio143.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    54 mm
  • En general Ancho  
    63 mm
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    115000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT405463C3 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 54 mm, un ancho total de 63 mm y un peso de 0.60 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales grandes, equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT405463C3
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    175000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT405463C3 USO GENERAL