Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro42 mm
- Exterior Diámetro48 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica24000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT424816C3 tiene un diámetro de orificio de 42 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios, transmisiones de engranajes y motores eléctricos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT424816C3
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática42100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación