Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro42 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica48200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT425030C3 tiene un diámetro de orificio de 42 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.18 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia y equipos industriales exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT425030C3
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática84400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación