Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro53 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica41500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT455325C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.16 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos de alta resistencia y equipos de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT455325C3
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática71100 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT455325C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature