Motion
KT455330C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08942941
No. Fabricante KT455330C3
Precio46.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08942941
No. Fabricante KT455330C3
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
Precio46.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    47800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT455330C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.19 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales y maquinaria giratoria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT455330C3
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    85300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT455330C3 USO GENERAL