Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter45 mm
- Outside Diameter53 mm
- Overall Width35 mm
- Peso0.22 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica53900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT455335C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.22 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de minería y aplicaciones industriales exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT455335C3
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática99500 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT455335C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature