Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho27 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica50300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT455527C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 27 mm y un peso de 0.20 lb, lo que lo hace ideal para equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT455527C3
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática78200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación