Motion
KT485320C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942944
No. Fabricante KT485320C3
Price$43.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942944
No. Fabricante KT485320C3
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
Price$43.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    48 mm
  • Outside Diameter  
    53 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Peso
    0.08 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    26800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT485320C3 tiene un diámetro de orificio de 48 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices y transmisiones de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT485320C3
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    57600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT485320C3 USO GENERAL