Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho27 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica35600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT505527C3 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 27 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia y equipos de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT505527C3
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática84100 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT505527C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación