Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica35900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT505820C3 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.14 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta de alta resistencia y cajas de engranajes industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT505820C3
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática61100 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT505820C3 USO GENERAL