Motion
KT505835C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08942948
No. Fabricante KT505835C3
Precio51.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08942948
No. Fabricante KT505835C3
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
Precio51.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    58300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT505835C3 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.25 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones de engranajes de alta capacidad y maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT505835C3
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    114000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT505835C3 USO GENERAL

You May Also Like