Motion
KT556020C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942949
No. Fabricante KT556020C3
Precio33.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942949
No. Fabricante KT556020C3
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
Su precio$33.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    28600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT556020C3 cuenta con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia y variadores industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT556020C3
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    66000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT556020C3 USO GENERAL

También puede gustarle