Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro61 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica32600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT556120C3 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 61 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial exigente y conjuntos giratorios.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT556120C3
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática68500 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación