Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro58 mm
- Exterior Diámetro64 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica33600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT586420C3 cuenta con un diámetro interior de 58 mm, un diámetro exterior de 64 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de construcción y aplicaciones de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT586420C3
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática72500 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación