Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica38900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT606820C3 tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.17 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes y maquinaria giratoria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT606820C3
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática71700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación