Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho36 mm
- Peso0.45 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica86700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT607236C3 cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.45 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de servicio pesado y equipos de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT607236C3
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática152000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación