Motion
KT61013C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942959
No. Fabricante KT61013C3
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942959
No. Fabricante KT61013C3
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    4410 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT61013C3 tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para motores eléctricos pequeños y sistemas mecánicos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT61013C3
  • RPM Máx.
    75000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    3720 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT61013C3 USO GENERAL

También puede gustarle