Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro73 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica59300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT657330C3 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 73 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.27 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de minería y maquinaria de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT657330C3
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática127000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación