Motion
KT6910C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 9 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942963
No. Fabricante KT6910C3
Precio14.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 9 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942963
No. Fabricante KT6910C3
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
Precio14.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    9 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    3010 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT6910C3 cuenta con un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 9 mm y un ancho total de 10 mm, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios compactos y aplicaciones ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT6910C3
  • RPM Máx.
    75000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    2660 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT6910C3 USO GENERAL

También puede gustarle