Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro9 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT698C3 tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 9 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes en miniatura y motores eléctricos.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación