Motion
KT698NC3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 98 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #08942965
No. Fabricante KT698NC3
Precio20.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 98 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #08942965
No. Fabricante KT698NC3
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
Precio20.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    98 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    2700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT698NC3 tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 98 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales especializadas que requieren configuraciones dimensionales únicas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT698NC3
  • RPM Máx.
    75000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    2320 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT698NC3 USO GENERAL

También puede gustarle