Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro78 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso2.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica61200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT707830C3 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 78 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 2.91 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT707830C3
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática136000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación