Motion
KT71010C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942968
No. Fabricante KT71010C3
Precio11.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942968
No. Fabricante KT71010C3
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
Su precio$11.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    3340 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT71010C3 tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 10 mm y un ancho total de 10 mm, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta y aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT71010C3
  • RPM Máx.
    65000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    3130 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT71010C3 USO GENERAL