Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro10 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT7108C3 tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 10 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para motores pequeños y conjuntos de precisión.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación