Motion
KT758320C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 83 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942970
No. Fabricante KT758320C3
Precio83.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 83 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942970
No. Fabricante KT758320C3
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
Precio83.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    83 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    43800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT758320C3 cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 83 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.21 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes de alta resistencia y equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT758320C3
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    90200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT758320C3 USO GENERAL

También puede gustarle