Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro83 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica63100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT758330C3 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 83 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.31 lb, lo que lo hace adecuado para equipos exigentes de construcción y minería.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT758330C3
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática144000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación