Motion
KT808830C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 88 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08942972
No. Fabricante KT808830C3
Precio115.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 88 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08942972
No. Fabricante KT808830C3
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
Precio115.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    88 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    65000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT808830C3 tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 88 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.33 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial de alta carga y sistemas rotativos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT808830C3
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    153000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT808830C3 USO GENERAL

También puede gustarle