Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro11 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica3190 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT8118NC3 tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 11 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para equipos giratorios de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT8118NC3
- RPM Máx.60000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática3060 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación