Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica3900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT91210C3 tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 12 mm y un ancho total de 10 mm, lo que lo hace ideal para motores pequeños y sistemas mecánicos ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT91210C3
- RPM Máx.55000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática4070 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación