Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Ancho14.3 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KTV1215143EGB2 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 15 mm y un ancho total de 14.3 mm, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta y conjuntos de precisión.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKTV
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación