Motion
KTV1822235EGB2

IKO INTERNATIONAL INC
KTV1822235EGB2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 23.5 mm Ancho
Artículo MI #08942980
No. Fabricante KTV1822235EGB2
Price$29.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
KTV1822235EGB2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 23.5 mm Ancho
Artículo MI #08942980
No. Fabricante KTV1822235EGB2
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
Price$29.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    18 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Overall Width  
    23.5 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KTV1822235EGB2 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 22 mm y un ancho total de 23.5 mm, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes industriales y equipos rotativos.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KTV

Descripción general

Descripción del fabricante
KTV1822235EGB2 PARA BIELA DEL MOTOR

You May Also Like