Motion
KTW202422C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #08942981
No. Fabricante KTW202422C3
Precio29.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #08942981
No. Fabricante KTW202422C3
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
Precio29.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    13700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KTW202422C3 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones automotrices y accionamientos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KTW202422C3
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KTW
  • Capacidad de carga estática
    21300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KTW202422C3 USO GENERAL

También puede gustarle