Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho38 mm
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica65000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KTW405238C3 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 38 mm y un peso de 0.35 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes de alta resistencia y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKTW405238C3
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKTW
- Capacidad de carga estática93000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación