Motion
LHS14
Artículo MI #08942988
No. Fabricante LHS14
Precio130.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08942988
No. Fabricante LHS14
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
Precio130.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    36 mm
  • Diámetro exterior máximo
    36 mm
  • Altura total
    75 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14x2
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 80 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    LHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M14
  • UPC_NO
    4549557036040

Descripción general

Descripción del fabricante
LHS14 LHS

También puede gustarle