Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro de la cabeza45 mm
- Diámetro exterior máximo45 mm
- Altura total93.5 mm
- Tamaño de la roscaM18x1.5
- Peso0.98 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 80 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieLHS
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM18
- UPC_NO4549557036101
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación