Motion
LHS20
Artículo MI #08942993
No. Fabricante LHS20
Precio213.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08942993
No. Fabricante LHS20
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
Precio213.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    49 mm
  • Diámetro exterior máximo
    49 mm
  • Altura total
    101.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 80 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    LHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M20
  • UPC_NO
    4549557036118

Descripción general

Descripción del fabricante
LHS20 LHS

También puede gustarle