Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter6 mm
- Diámetro de la cabeza19.5 mm
- Diámetro exterior máximo19.5 mm
- Altura total39.7 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
- Peso0.08 lb
Details
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 80 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieLHS
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM6
- UPC_NO4549557035951
Descripción general
Descripción del fabricante
LHS6D LHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature